SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORECIR32840 COREPRO LED CIRCULAR 20W 840 G10Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2100...2100 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 298 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 131.45 kg CO2 eq.
EAN
8718699660420
Artikelnummer
PHLCORECIR32840
Herstellernummer
CORECIR32840
Hersteller
PHI
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2100...2100 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
298 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Durchmesser:
298 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2100 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
100...100 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.3
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1297
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0