SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE40927DG2 MAS VLE LEDBULBD3.4-40W E27 927 A60 FR G - CORE40927DG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3.4...3.4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 104 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 29.24 kg CO2 eq.
EAN
8719514354838
Artikelnummer
PHLCORE40927DG2
Herstellernummer
CORE40927DG2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3.4...3.4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
104 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Leistungsfaktor:
0.7
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
20...20 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
0.9
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0807
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


