Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36830G3 COREPRO LEDTUBE 1200MM 15.5W 830 T8

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE36830G3 COREPRO LEDTUBE 1200MM 15.5W 830 T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 15.5...15.5 W

  • Lichtstrom - 1700...1700 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 1214 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 103.61 kg CO2 eq.

EAN

8719514486409

Artikelnummer

PHLCORE36830G3

Herstellernummer

CORE36830G3

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Lampenleistung:

15.5...15.5 W

Lichtstrom:

1700...1700 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

1214 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Durchmesser:

28 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1700 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

84...84 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

0.3

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1242

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.