SIGNIFY ITALY SPA - PHLCORE100865 COREPRO LEDBULB ND 12.5-100W A60 E27 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Sockel - E27 
- Lampenleistung - 12.5...12.5 W 
- Lichtstrom - 1521...1521 lm 
- Farbtemperatur - 6500...6500 K 
- Länge - 110 mm 
Packung
- 10 ST 
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 92.75 kg CO2 eq.
EAN
8718696577813
Artikelnummer
PHLCORE100865
Herstellernummer
CORE100865
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12.5...12.5 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
110 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
121 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
115...115 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.112
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige



