SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAR8010082736 COREPROLEDSPOT ND 8-100W R80 E27 827 36D - CLAR8010082736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 670...670 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 112 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 64.72 kg CO2 eq.
EAN
8718696811856
Artikelnummer
PHLCLAR8010082736
Herstellernummer
CLAR8010082736
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
670...670 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
112 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Durchmesser:
80 mm
Lampenbezeichnung:
R80
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtstärke:
1100 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
55...55 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh


