SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAR502582736 COREPROLEDSPOT ND1.4-25W R50 E14 827 36D - CLAR502582736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1.4...1.4 W
Lichtstrom - 105...105 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 84 mm
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 13.23 kg CO2 eq.
EAN
8718696811733
Artikelnummer
PHLCLAR502582736
Herstellernummer
CLAR502582736
Hersteller
PHI
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1.4...1.4 W
Lichtstrom:
105...105 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
84 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W
Durchmesser:
50 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
105 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtstärke:
210 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
13...13 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0989
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


