SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU535083036 COREPRO LED SPOT ND 7-50W MR16 830 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 621...621 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 45 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 46.04 kg CO2 eq.
EAN
8718696814772
Artikelnummer
PHLCLAGU535083036
Herstellernummer
CLAGU535083036
Hersteller
PHI
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
621...621 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
45 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Durchmesser:
50.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
621 lm
Lampenbezeichnung:
MR16
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtstärke:
1400 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
730...730 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.147
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


