Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU5335840G2 COREPRO LED SPOT ND 4.4-35W MR16 840 36D - CLAGU5335840G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU5335840G2 COREPRO LED SPOT ND 4.4-35W MR16 840 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU5,3

  • Lampenleistung - 4.4...4.4 W

  • Lichtstrom - 390...390 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 45.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 35.04 kg CO2 eq.

EAN

8719514307087

Artikelnummer

PHLCLAGU5335840G2

Herstellernummer

CLAGU5335840G2

Hersteller

PHI

Sockel:

GU5,3

Lampenleistung:

4.4...4.4 W

Lichtstrom:

390...390 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

45.5 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Durchmesser:

50.5 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

390 lm

Lampenbezeichnung:

MR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.6

Lichtstärke:

750 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

520...520 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1326

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento , che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot . Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.