SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU42036 COREPRO LED SPOT 2.3-20W 827 MR11 36D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 2.3...2.3 W
Lichtstrom - 184...184 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 39.5 mm
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 20.04 kg CO2 eq.
EAN
8718699659486
Artikelnummer
PHLCLAGU42036
Herstellernummer
CLAGU42036
Hersteller
PHI
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
2.3...2.3 W
Lichtstrom:
184...184 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
39.5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Ausstrahlungswinkel:
36...36 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Durchmesser:
35.5 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
184 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.6
Lichtstärke:
400 cd
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
340...340 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1207
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige


