Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU1065840G2 COREPRO LEDSPOT 4.9-65W GU10 840 36D ND - CLAGU1065840G2

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCLAGU1065840G2 COREPRO LEDSPOT 4.9-65W GU10 840 36D ND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 4.9...4.9 W

  • Lichtstrom - 485...485 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 38.29 kg CO2 eq.

EAN

8719514308619

Artikelnummer

PHLCLAGU1065840G2

Herstellernummer

CLAGU1065840G2

Hersteller

PHI

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

4.9...4.9 W

Lichtstrom:

485...485 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

54 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

36...36 °

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenlichtausbeute:

98 lm/W

Durchmesser:

50 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

485 lm

Lampenbezeichnung:

PAR16

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Lichtstärke:

800 cd

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

40...40 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

1.31

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Energieeffizienzindex (EEI):

0.1136

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.