Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT70PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 70W/828 E27 - CDOTT70PLUS

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT70PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 70W/828 E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 73.5 W

  • Lampenspannung - 85...101 V

  • Lichtstrom - 7500 lm

  • Sockel - E27

  • UV-Schutz - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8718291120308

Artikelnummer

PHLCDOTT70PLUS

Herstellernummer

CDOTT70PLUS

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

73.5 W

Lampenspannung:

85...101 V

Lichtstrom:

7500 lm

Sockel:

E27

UV-Schutz:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

2800 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

103 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

828

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

27000 h

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca