Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT50PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 50W/828 E27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 53 W

  • Lichtstrom - 5300 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 2800 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8718291185611

Artikelnummer

PHLCDOTT50PLUS

Herstellernummer

CDOTT50PLUS

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

53 W

Lichtstrom:

5300 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Lampenspannung:

76...92 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

828

Durchmesser:

35 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

152 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

53 kWh

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca