Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT250PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 250W/830 E40 - CDOTT250PLUS

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT250PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 250W/830 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lampenspannung - 92...108 V

  • Lichtstrom - 28400 lm

  • Sockel - E40

  • UV-Schutz - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8718291121978

Artikelnummer

PHLCDOTT250PLUS

Herstellernummer

CDOTT250PLUS

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

250 W

Lampenspannung:

92...108 V

Lichtstrom:

28400 lm

Sockel:

E40

UV-Schutz:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

113 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

830

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

23000 h

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca