SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOTT100PLUS MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 100W/828 E40 - CDOTT100PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 99 W
Lampenspannung - 89...105 V
Lichtstrom - 10500 lm
Sockel - E40
UV-Schutz - nein
Packung
12 ST
EAN
8718291120322
Artikelnummer
PHLCDOTT100PLUS
Herstellernummer
CDOTT100PLUS
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
99 W
Lampenspannung:
89...105 V
Lichtstrom:
10500 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
46 mm
Gesamtlänge:
204 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
828
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
99 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
27000 h


