Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET100PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 100W/828 E40 - CDOET100PLUS

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDOET100PLUS MASTER CITYWH CDO-ET PLUS 100W/828 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 95 W

  • Lampenspannung - 82...98 V

  • Lichtstrom - 9400 lm

  • Sockel - E40

  • UV-Schutz - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8718291158776

Artikelnummer

PHLCDOET100PLUS

Herstellernummer

CDOET100PLUS

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

95 W

Lampenspannung:

82...98 V

Lichtstrom:

9400 lm

Sockel:

E40

UV-Schutz:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2800 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

99 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

75 mm

Gesamtlänge:

181 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

828

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

95 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

27000 h

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno ovoidale opalizzato, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca