SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMW360 MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40 - CDMTMW360
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 361 W
Lampenspannung - 115...133 V
Lichtstrom - 35400 lm
Sockel - E40
UV-Schutz - nein
Packung
12 ST
EAN
8718696646106
Artikelnummer
PHLCDMTMW360
Herstellernummer
CDMTMW360
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
361 W
Lampenspannung:
115...133 V
Lichtstrom:
35400 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
98.06 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
46 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
842
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
361 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h


