SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTMGU6520 MC CDM-TM ELITE MINI 20W/830 GU6.5 1CT - CDMTMGU6520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20.1 W
Lampenspannung - 90...100 V
Lichtstrom - 1800 lm
Sockel - GU6,5
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
8727900890839
Artikelnummer
PHLCDMTMGU6520
Herstellernummer
CDMTMGU6520
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
20.1 W
Lampenspannung:
90...100 V
Lichtstrom:
1800 lm
Sockel:
GU6,5
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
12.5 mm
Gesamtlänge:
56.2 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
830
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
T4
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h


