SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTM20830 MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 - CDMTM20830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 22.1 W
Lampenspannung - 95...108 V
Lichtstrom - 1600 lm
Sockel - PGJ5
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
8711500207517
Artikelnummer
PHLCDMTM20830
Herstellernummer
CDMTM20830
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
22.1 W
Lampenspannung:
95...108 V
Lichtstrom:
1600 lm
Sockel:
PGJ5
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
12.5 mm
Gesamtlänge:
50.5 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
830
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h


