Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD70942 MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12 - CDMTD70942

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD70942 MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 71.5 W

  • Lampenspannung - 82...98 V

  • Lichtstrom - 5600 lm

  • Sockel - RX7s

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8711500200037

Artikelnummer

PHLCDMTD70942

Herstellernummer

CDMTD70942

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

71.5 W

Lampenspannung:

82...98 V

Lichtstrom:

5600 lm

Sockel:

RX7s

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

76 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

119 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

942

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

72 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante