Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150942 MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7S 1CT - CDMTD150942

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150942 MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7S 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 150 W

  • Lichtstrom - 13750 lm

  • Sockel - RX7s

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8711500200259

Artikelnummer

PHLCDMTD150942

Herstellernummer

CDMTD150942

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

150 W

Lichtstrom:

13750 lm

Sockel:

RX7s

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

96...110 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

22 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

137 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

T25

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

165 kWh

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

SIGNIFY ITALY SPA

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie