SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150 MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7S 1CT - CDMTD150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 145 W
Lampenspannung - 90...106 V
Lichtstrom - 13250 lm
Sockel - RX7s
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
Produktserien
MASTERColour CDM-TD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500197849
Artikelnummer
PHLCDMTD150
Herstellernummer
CDMTD150
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
145 W
Lampenspannung:
90...106 V
Lichtstrom:
13250 lm
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
830
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
T25
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
160 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h


