Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT35842 MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12 - CDMT35842

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT35842 MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lampenspannung - 77...93 V

  • Lichtstrom - 3100 lm

  • Sockel - G12

  • UV-Schutz - ja

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8711500211262

Artikelnummer

PHLCDMT35842

Herstellernummer

CDMT35842

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39.1 W

Lampenspannung:

77...93 V

Lichtstrom:

3100 lm

Sockel:

G12

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

100 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtfarbe:

842

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione singola, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante