SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT250942 MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12 - CDMT250942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250 W
Lampenspannung - 85...105 V
Lichtstrom - 26250 lm
Sockel - G12
UV-Schutz - ja
Packung
12 ST
EAN
8711500211125
Artikelnummer
PHLCDMT250942
Herstellernummer
CDMT250942
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
85...105 V
Lichtstrom:
26250 lm
Sockel:
G12
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
24 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lichtfarbe:
942
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
250 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h