Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3540 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 40D - CDMRM3540

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3540 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 40D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lampenspannung - 79...95 V

  • Lichtstrom - 2000 lm

  • Lichtstärke - 4400 cd

  • Ausstrahlungswinkel - 36 °

Packung

  • 12 ST

EAN

8718291163060

Artikelnummer

PHLCDMRM3540

Herstellernummer

CDMRM3540

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39.1 W

Lampenspannung:

79...95 V

Lichtstrom:

2000 lm

Lichtstärke:

4400 cd

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Sockel:

GX10

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

61 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

62.5 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lichtfarbe:

930

Lampenbezeichnung:

MR16

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori