SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3510 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 10D - CDMRM3510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 35 W
Lampenspannung - 85...85 V
Lichtstrom - 2100 lm
Lichtstärke - 18000 cd
Ausstrahlungswinkel - 10 °
Packung
12 ST
EAN
8727900912401
Artikelnummer
PHLCDMRM3510
Herstellernummer
CDMRM3510
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
35 W
Lampenspannung:
85...85 V
Lichtstrom:
2100 lm
Lichtstärke:
18000 cd
Ausstrahlungswinkel:
10 °
Sockel:
GX10
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenlichtausbeute:
55 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
60.9 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lichtfarbe:
930
Lampenbezeichnung:
MR16


