SIGNIFY ITALY SPA - PHL6439 ALU 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F - 6439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - B15d
Lampenleistung - 50 W
Ausstrahlungswinkel - 25 °
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 4000 h
Packung
50 ST
EAN
8711500402011
Artikelnummer
PHL6439
Herstellernummer
6439
Hersteller
PHI
Sockel:
B15d
Lampenleistung:
50 W
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Durchmesser:
58 mm
Lichtstärke:
2500 cd
Lampenspannung:
12...12 V
Frontscheibe:
ja
Reflektorart:
Aluminium
ANSI:
GBK
Cool Beam:
nein
Infrarottechnik:
nein
UV-Schutz:
ja
Gesamtlänge:
60 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Xenon:
nein
Axiale Wendel:
ja
Niederdrucktechnik:
ja
Neodym-Lampe:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
53 kWh