Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL6010R TL 60W/10-R SLV/25 - 6010R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500615725

Artikelnummer

PHL6010R

Herstellernummer

6010R

Hersteller

PHI

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet zur Reprografie:

ja

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

1213.6 mm

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

60 W

Lampenspannung:

97...107 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Quecksilbergehalt:

13 mg

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione