SIGNIFY ITALY SPA - PHL5886NG MASTER TL-D SUPER 80 58W/865 1SL/25 - 5886NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 59.4 W
Sockel - G13
Länge - 1514.2 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lichtstrom - 5000 lm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500632258
Artikelnummer
PHL5886NG
Herstellernummer
5886NG
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
59.4 W
Sockel:
G13
Länge:
1514.2 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
5000 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


