SIGNIFY ITALY SPA - PHL5884NG MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 1SL/25 - 5884NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 59.4 W
Lichtstrom - 5240 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500632197
Artikelnummer
PHL5884NG
Herstellernummer
5884NG
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
59.4 W
Lichtstrom:
5240 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
28 mm
Länge:
1514.2 mm
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
T8
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie