Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHL5883NG MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 1SL/25 - 5883NG

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL5883NG MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 59.4 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1514.2 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lichtstrom - 5240 lm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500632135

Artikelnummer

PHL5883NG

Herstellernummer

5883NG

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

59.4 W

Sockel:

G13

Länge:

1514.2 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtstrom:

5240 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie