Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL5186ECO MASTER TL-D ECO 51W/865 SLV/25 - 5186ECO

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL5186ECO MASTER TL-D ECO 51W/865 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 49.8 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1514.2 mm

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lichtstrom - 3925 lm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8711500264725

Artikelnummer

PHL5186ECO

Herstellernummer

5186ECO

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

49.8 W

Sockel:

G13

Länge:

1514.2 mm

Farbtemperatur:

6500 K

Lichtstrom:

3925 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

865

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Lampenlichtausbeute:

81 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Lampenbezeichnung:

T8

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

50 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.