Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3679 MASTER TL-D FOOD 36W/79 SLV/25 - 3679

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3679 MASTER TL-D FOOD 36W/79 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 1750 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

  • Farbtemperatur - 3800 K

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500706225

Artikelnummer

PHL3679

Herstellernummer

3679

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

1750 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

3800 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

49 lm/W

Lichtfarbe:

79

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

28 mm

Länge:

1213.6 mm

Ringdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

43 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

T8

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.