Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3079 MASTER TL-D FOOD 30W/79 SLV/25 - 3079

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3079 MASTER TL-D FOOD 30W/79 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 30 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 908.8 mm

  • Farbtemperatur - 3800 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500706249

Artikelnummer

PHL3079

Herstellernummer

3079

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

30 W

Sockel:

G13

Länge:

908.8 mm

Farbtemperatur:

3800 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1300 lm

Lichtfarbe:

79

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

Lebensmittel

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

43 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.