Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL25T25F APP 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT - 25T25F

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL25T25F APP 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lampenspannung - 230...240 V

  • Nennstrom - 0.11 mA

  • Lichtstrom - 165 lm

  • Sockel - E14

Packung

  • 100 ST

EAN

8711500038715

Artikelnummer

PHL25T25F

Herstellernummer

25T25F

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

26 W

Lampenspannung:

230...240 V

Nennstrom:

0.11 mA

Lichtstrom:

165 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

ja

Geeignet für Backofen:

ja

Geeignet für Kühlschrank:

ja

Kohlefaden:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

26 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.