Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL2052N TL 20W/52 SLV/25 - 2052N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der UV-Strahlung - sonstige

  • Schwarzlichtlampe - nein

  • Geeignet zur Luftdesinfektion - nein

  • Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein

  • Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500643025

Artikelnummer

PHL2052N

Herstellernummer

2052N

Hersteller

PHI

Art der UV-Strahlung:

sonstige

Schwarzlichtlampe:

nein

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

ja

Geeignet zur Reprografie:

nein

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Gesamtlänge:

604 mm

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenform:

Stab

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Lampenleistung:

20 W

Lampenspannung:

55...63 V

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Quecksilbergehalt:

20 mg

Emettendo luce quasi interamente entro la larghezza di banda da 400 a 500 nm e raggiungendo un picco a 450 nm, la lampade Philips TL / 52 non ha radiazioni dalla banda d'onda UVB a onde corte. È quindi molto adatta per essere utilizzata in sistemi di fototerapia per bambini appena nati affetti da iperbilirubinemia (ittero neonatale) e sindrome di Crigler-Najjar (SNC).