Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1886NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25 - 1886NG

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL1886NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18.2 W

  • Lichtstrom - 1300 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 6500 K

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8711500631770

Artikelnummer

PHL1886NG

Herstellernummer

1886NG

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

18.2 W

Lichtstrom:

1300 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

71 lm/W

Lichtfarbe:

865

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

28 mm

Länge:

604 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

T8

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.