SIGNIFY ITALY SPA - PHL1883NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 1SL/25 - 1883NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18.2 W
Lichtstrom - 1350 lm
Sockel - G13
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
MASTER TL-D Super 80
EAN
8711500631657
Artikelnummer
PHL1883NG
Herstellernummer
1883NG
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
18.2 W
Lichtstrom:
1350 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Rohrdurchmesser:
28 mm
Länge:
604 mm
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
T8


