SIGNIFY ITALY SPA - PHL15T22F APP 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT - 15T22F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Lampenspannung - 230...240 V
Nennstrom - 50 mA
Lichtstrom - 90 lm
Sockel - E14
Packung
100 ST
EAN
8711500036599
Artikelnummer
PHL15T22F
Herstellernummer
15T22F
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
230...240 V
Nennstrom:
50 mA
Lichtstrom:
90 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Stoßfest:
ja
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h