SIGNIFY ITALY SPA - PHL1510T5 ACTINIC BL TL MINI 15W/10 /10X25CC - 1510T5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-A
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
25 ST
Produktserien
Attiniche BL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500951489
Artikelnummer
PHL1510T5
Herstellernummer
1510T5
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
302.5 mm
Durchmesser:
16 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G5
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
39...47 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Quecksilbergehalt:
4.4 mg




