SIGNIFY ITALY SPA - PHL1510SEC ACTINIC BL TL-D 15W/10 SECURA 1SL/25 - 1510SEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-A
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
25 ST
Produktserien
Attiniche BL
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500898586
Artikelnummer
PHL1510SEC
Herstellernummer
1510SEC
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
451.6 mm
Durchmesser:
28 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
50...60 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Quecksilbergehalt:
5 mg