SIGNIFY ITALY SPA - PHL1510N ACTINIC BL TL-D 15W/10 1SL/25 - 1510N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-A
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
1 ST
EAN
8711500710932
Artikelnummer
PHL1510N
Herstellernummer
1510N
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
ja
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
451.6 mm
Durchmesser:
28 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
50...60 V
Brennstellung:
beliebig
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Quecksilbergehalt:
5 mg