SIGNIFY ITALY SPA - PHL14003 TL 140W/03 - 14003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - sonstige
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
25 ST
EAN
8711500720948
Artikelnummer
PHL14003
Herstellernummer
14003
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
sonstige
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
ja
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
1514.2 mm
Durchmesser:
40.5 mm
Lampenform:
Stab
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Integrierter Starter:
nein
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
140 W
Lampenspannung:
113...123 V
Brennstellung:
beliebig
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Quecksilbergehalt:
20 mg