SIGNIFY ITALY SPA - PHL1384 MST TL MINI 13W/840 FAM/10X25BOX - 1384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13.1 W
Lichtstrom - 1000 lm
Sockel - G5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8711500716866
Artikelnummer
PHL1384
Herstellernummer
1384
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
13.1 W
Lichtstrom:
1000 lm
Sockel:
G5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
76 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
531.1 mm
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
nein
Zündstreifen:
nein
Schnellstart:
ja
Starterloser Betrieb:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Doppelwandig:
nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T5