Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1333 TL MINI EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX - 1333

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL1333 TL MINI EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 13.1 W

  • Lichtstrom - 835 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500704757

Artikelnummer

PHL1333

Herstellernummer

1333

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

13.1 W

Lichtstrom:

835 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

64 lm/W

Lichtfarbe:

640

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Länge:

531.1 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Schnellstart:

ja

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Doppelwandig:

nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T5

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.