Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL12NOTCH DECO 10.0W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10 - 12NOTCH

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL12NOTCH DECO 10.0W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lampenspannung - 230...240 V

  • Nennstrom - 0.041 mA

  • Lichtstrom - 37 lm

  • Sockel - E14

Packung

  • 100 ST

EAN

8711500042217

Artikelnummer

PHL12NOTCH

Herstellernummer

12NOTCH

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

10 W

Lampenspannung:

230...240 V

Nennstrom:

0.041 mA

Lichtstrom:

37 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

nein

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

ja

Kohlefaden:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampade ad incandescenza compatte con bulbo chiaro, resistenti alle alte temperature.