SIGNIFY ITALY SPA - PHA98239300 SP400P LED36S/840 PSD W30L120 SMT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Packung
1 ST
EAN
8718699982393
Artikelnummer
PHA98239300
Herstellernummer
98239300
Hersteller
PHI
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
ja
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters
ohne
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung
220...240 V
Nennstrom
0.76...0.76 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät
ja
Austauschbares Betriebsgerät
nein
Dimmung 0-10 V
ja
Dimmung 1-10 V
nein
Dimmung DALI
ja
Dimmung DALI-2
nein
Dimmung DMX
nein
Dimmung programmierbar
nein
Dimmung DSI
nein
Dimmung RF
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)
nein
Dimmung LineSwitch
nein
Dimmung herstellerspezifisch
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
nein
Dimmung Phasenabschnitt
nein
Dimmung Phasenanschnitt
nein
Dimmung Sine Wave Reduction
nein
Dimmung Touch and Dim
ja
Dimmung Zigbee
nein
Dimmung mit Push-button
nein
Ohne Dimmfunktion
nein
Lichtverteiler
Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor
sonstige
Lichtverteilung
symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lichtaustritt
direkt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
nein
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.
0.8 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)
5 %
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfestigkeit
IK02
Schutzklasse
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"
nein
Geeignet für Notlicht
nein
Notstromversorgung integriert
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Max. Systemleistung
29 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3600 lm
Lichtfarbe
weiß
Leuchtenlichtausbeute
124 lm/W
Farbtemperatur
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Blendbegrenzung (UGR)
16
Leistungsfaktor
0.9
Flimmerwert Pst LM
1
Konstant-Lichtstrom-Regelung
nein
Stroboskopeffektwert SVM
0.4
Farbtemperatur einstellbar
nein
Lichtstrom einstellbar
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar
nein
Breite
297 mm
Höhe/Tiefe
52 mm
Länge
1197 mm
Mit Abhängung
ja
Pendellänge
1200...1200 mm
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
5
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Anschlussart
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit
nein
Kompatibel mit Google Assistant
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar
nein
Per i clienti che richiedono un sistema di illuminazione conforme alle normative per uffici con una buona qualità della luce e che registrano una richiesta crescente di effetti per migliorare il comfort, come soluzioni di illuminazione diffusa o che si adattano perfettamente all'architettura del soffitto. Ecco perché le soluzioni con effetto "superficie di luce" si stanno diffondendo sempre di più. Ma, parallelamente a queste esigenze, esiste la necessità di ridurre i costi energetici e di manutenzione. La serie SlimBlend soddisfa tutte queste esigenze e non solo. Infatti, oltre a fornire il massimo comfort senza riverbero con un effetto diffuso e un design senza ingombro grazie alle opzioni di controllo integrate, crea anche uno speciale mix di luce. Utilizza la luce "intrappolata" sotto la maschera per creare un tenue bagliore, con una lieve transizione verso il bordo, riducendo la percezione della luminosità e diffondendo la luce sul soffitto. La serie SlimBlend può essere inclusa anche in un sistema di illuminazione connesso e integrata nell'infrastruttura IT per consentire la raccolta dei dati sull'utilizzo, agevolando la riduzione dei costi energetici e migliorando ulteriormente il comfort dei dipendenti. Inoltre, il suo design sottile assicura un'installazione semplificata dell'apparecchiatura tecnica nel plenum. Infine, grazie alle numerose opzioni di montaggio, questa famiglia di apparecchi per illuminazione è adatta a diversi tipi di soffitti. La serie SlimBlend è disponibile in forma quadrata,rettangolare e rotonda e può essere montata a incasso, a plafone, a parete o a sospensione. Grazie all'ottimo rapporto tra costo iniziale e recupero dell'investimento, è la scelta ideale per assicurare agli uffici una qualità di luce eccellente e un rapido ammortamento.