Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA95407699 Accessory, Bianco - 95407699

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA95407699 Accessory, Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Pannello CoreLine

EAN

8719514954076

Artikelnummer

PHA95407699

Herstellernummer

95407699

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

3

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen delCoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.