SIGNIFY ITALY SPA - PHA95397099 Accessory - 95397099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Pannello CoreLine
EAN
8719514953970
Artikelnummer
PHA95397099
Herstellernummer
95397099
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
615.5 mm
Breite:
615.5 mm
Höhe:
76.5 mm
Il CoreLine Pannello di Generazione 4 offre apparecchi di illuminazione innovativi, di facile utilizzo e di alta qualità, pronti per sostituire direttamente quelli esistenti nelle applicazioni di illuminazione generale. L'innovativo MultiColour/Lumen delCoreLine Panello offre due tonalità di bianco e quattro pacchetti lumen in un unico apparecchio di illuminazione. Inoltre, grazie al nuovo connettore, l'installazione risulta semplice e rapida.


