SIGNIFY ITALY SPA - PHA79652500 SM310C 2XTUV PLL 60W HFS - 79652500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der UV-Strahlung - UV-C
Schwarzlichtlampe - nein
Geeignet zur Luftdesinfektion - ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion - nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden - nein
Packung
1 ST
EAN
8718699796525
Artikelnummer
PHA79652500
Herstellernummer
79652500
Hersteller
PHI
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Gesamtlänge:
535 mm
Durchmesser:
18 mm
Lampenform:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Sockel:
sonstige
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
nein
Externes Zündgerät erforderlich:
nein
Integrierter Starter:
ja
Dimmbar:
nein
Lampenleistung:
120 W
Lampenspannung:
220...240 V
Brennstellung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
160 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Quecksilbergehalt:
8.8 mg


