SIGNIFY ITALY SPA - PHA76427999 SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8720169764279
Artikelnummer
PHA76427999
Herstellernummer
76427999
Hersteller
PHI
200x1570 mm, Acciaio, Bianco RAL 9003, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM3, CRI≥80, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Diamante, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 3 poli


